PLUG ISO C10 FOR HOSE CONNECTING 8 894398

RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI - ISO C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:894398
Rubix:999221222063592
EAN:3660338468179
PLUG ISO C10 FOR HOSE CONNECTING 8 894398
Riepilogo info tecniche
Connessione 18
Materialeacciaio
Normaiso c
Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 FOR HOSE CONNECTING 8 894398


Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeacciaio
Normaiso c
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,46 IVA esclusa
/ Unità
7,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione