PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 3/8 894390
TAPPO FILETTATO FEMMINA - ISO C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:736018
Mecaline:894390
Rubix:999221222063586
EAN:3660338468117
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 3/8 894390
Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Norma | ISO C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione