Riferimenti
Mecaline:736029
Rubix:170000000532987
EAN:3660338021091
Documenti
Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 736029
Raccordo in polimero rinforzato con fibre di vetro
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 3/8 |
|---|---|
| Materiale | polimero rinforzato con fibre di vetro |
| Norma | ISO B12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione