PRESA CON FILETTO MASCHIO 736036

Raccordo ISO B12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:736036
Rubix:170000000532992
EAN:3660338021145
PRESA CON FILETTO MASCHIO 736036

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero rinforzato con fibre di vetro
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 736036


Raccordo polimerico rinforzato con fibra di vetro con diametro di 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da –15 °C a +70 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero rinforzato con fibre di vetro
NormaISO B12
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione