INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884677

SPINE ISO B - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884677
Rubix:999200605001825
EAN:3660338380464
INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884677
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g3/8
Materialeottone nichelato
Normaiso b12
Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884677


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Filettatura esterna a giunti rapidi iso b12 g3/8 il giunto rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per connettere un singolo giunto con 4 diversi tipi di profili di tasselli: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Il design speciale dei giunti consente un facile montaggio con diversi profili, assicurando una perfetta vestibilità.

Applicazioni

Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g3/8
Materialeottone nichelato
Normaiso b12
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,32 IVA esclusa
/ Unità
4,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione