7605-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-6/6

Connettore per tubo spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:RTU-PK-6/6
Rubix:160000000578624
Produttore:7605
EAN:4052568020088
7605-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-6/6
Riepilogo info tecniche
Connessione 18 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7605-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-6/6


Connettore per tubi RTU-PK-6/6 Con raccordo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR. Dimensione nominale=5,3 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-6, Nota sui materiali=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x30x20 mm
Peso2,84 g
Connessione 18 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore