PRESA CON FILETTO FEMMINA 884668
Accoppiatori rapidi serie multi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884668
Rubix:999200605001818
EAN:3660338380396
Documenti
Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO FEMMINA 884668
Il raccordo rapido MULTI è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spina: europei (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), italiani (5 mm) e svizzeri (5,5 mm).
Questo design speciale dei raccordi consente un facile montaggio con profili diversi, garantendo un perfetto serraggio.
Intercambiabilità:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Questo design speciale dei raccordi consente un facile montaggio con profili diversi, garantendo un perfetto serraggio.
Intercambiabilità:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | ISO B12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione