INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884701

SPINE PROFILO EURO - FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884701
Rubix:999200605001843
EAN:3660338380648
INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884701
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
Normano
Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884701


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro di portata: 7,4 mm. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
Normano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,94 IVA esclusa
/ Unità
3,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione