Riferimenti
Aignep:121 1/4
Rubix:160000000563004
Produttore:00121 00 001


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato, in acciaio inox |
Dettagli del prodotto : PRESAATT.MASCHIO1/4 121 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato, in acciaio inox |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione