Riferimenti
Mecaline:860296
Rubix:170000000538296
EAN:3660338152405

Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 860296
Acciaio carbonitrurato anti-corrosione.
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio carbonitrurato anti-corrosione |
| Norma | iso b12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione