Riferimenti
Mecaline:884681
Rubix:999200605001828
EAN:3660338380495
Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884681
Materiale: Ottone nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.
Applicazioni
Applicazioni:- Aria compressa- Strumenti pneumatici- Vita e scienze
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | ISO B12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione