19541-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-2/2-B
Connettore per tubo spinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:RTU-PK-2/2-B
Rubix:160000000579630
Produttore:19541
EAN:4052568022631

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 3 mm |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento) |
| Norma | ROHS-COMPLIANT |
Documenti
Dettagli del prodotto : 19541-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-2/2-B
Raccordo per tubi RTU-PK-2/2-B Con raccordo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR. Dimensione nominale=1,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-2, Nota sui materiali=Conforme a RoHS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x30x10 mm |
|---|---|
| Peso | 0,58 g |
| Connessione 1 | 3 mm |
| Materiale | ottone (alloggiamento) |
| Norma | ROHS-COMPLIANT |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione