C9000 ISO B6 FEMALE BODY G1/4 9414U06 13
Legris 414U - CORPO FEMMINA BSP PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:9414U06 13
Rubix:160000001720950
Produttore:9414U06 13
EAN:0820099479934


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | polimero (corpo); acciaio inox (sfera); nbr (o-ring) |
| Norma | di: 97/23/ec (ped);di: 2002/95/ec (rohs), 2011/65/ec;di: 1907/2006 (reach);iso 4414;din en 983 |
Documenti
Dettagli del prodotto : C9000 ISO B6 FEMALE BODY G1/4 9414U06 13
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore automatico che consente il flusso del fluido con una connessione automatica e una disconnessione istantanea sicura.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Applicazioni: Imballaggio, pulizia, soffiaggio, pneumatica, utensili ad aria compressa, circuiti principali ad anello, officine
Materiale sfera: Acciaio inox
Materiale corpo: Polimero tecnico
Rivestimento: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G 1/4
Stile filettatura attacco 1: Femmina, BSPP
Orario tubo 2 (pollici): n/a
Orario tubo 2 (mm): n/a
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Forma del profilo: Profilo ISO B con sfiato
Quantità per scatola: 6
Specifiche Met: RoHS (DI: 2002/95/CE e 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Potenza fluida pneumatica: regole generali relative ai sistemi), DIN EN 983 (standard di sicurezza per la pneumatica), PED (DI: 97/23/CE)
Materiale sigillante della filettatura: n/a
Peso: 0,07
Materiale sfera: Acciaio inox
Materiale corpo: Polimero tecnico
Rivestimento: n/a
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G 1/4
Stile filettatura attacco 1: Femmina, BSPP
Orario tubo 2 (pollici): n/a
Orario tubo 2 (mm): n/a
Diametro: 5,5 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Forma del profilo: Profilo ISO B con sfiato
Quantità per scatola: 6
Specifiche Met: RoHS (DI: 2002/95/CE e 2011/65/CE), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Potenza fluida pneumatica: regole generali relative ai sistemi), DIN EN 983 (standard di sicurezza per la pneumatica), PED (DI: 97/23/CE)
Materiale sigillante della filettatura: n/a
Peso: 0,07
Punti di forza
- Sicurezza e affidabilità
- Previene il rischio di colpi di frusta
- Sfiato ad azione rapida che consente di effettuare lo scollegamento in totale sicurezza
- Manicotto rotante per evitare il rischio di scollegamento accidentale
- Bassa forza di collegamento/scollegamento anche sotto pressione
- Il manicotto in polimero protegge l'apparecchiatura dai graffi
- La spirale protettiva sul tubo impedisce l'attorcigliamento - Prestazioni
- Portata molto elevata e bassa caduta di pressione
- 100% testato per la tenuta - Codifica della data per garantire la tracciabilità - Efficienza energetica ottimale - Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso - Identificazione immediata e chiara della marcaturatestato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Materiale robusto e resistente agli urti
- Efficienza energetica ottimale
- Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso
- Identificazione immediata grazie alla marcatura chiara su ogni modello che indica:profilo della sonda maschio compatibile-numero di parte
- Compatibile con le sonde maschio conformi a:Profilo ISO BProfilo europeoProfiloARO
- Previene il rischio di colpi di frusta
- Sfiato ad azione rapida che consente di effettuare lo scollegamento in totale sicurezza
- Manicotto rotante per evitare il rischio di scollegamento accidentale
- Bassa forza di collegamento/scollegamento anche sotto pressione
- Il manicotto in polimero protegge l'apparecchiatura dai graffi
- La spirale protettiva sul tubo impedisce l'attorcigliamento - Prestazioni
- Portata molto elevata e bassa caduta di pressione
- 100% testato per la tenuta - Codifica della data per garantire la tracciabilità - Efficienza energetica ottimale - Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso - Identificazione immediata e chiara della marcaturatestato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Materiale robusto e resistente agli urti
- Efficienza energetica ottimale
- Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso
- Identificazione immediata grazie alla marcatura chiara su ogni modello che indica:profilo della sonda maschio compatibile-numero di parte
- Compatibile con le sonde maschio conformi a:Profilo ISO BProfilo europeoProfiloARO
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Utensili ad aria compressa
- Circuiti principali ad anello
- Pulizia
- Soffiatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 470 g |
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Materiale | polimero (corpo); acciaio inox (sfera); nbr (o-ring) |
| Norma | di: 97/23/ec (ped);di: 2002/95/ec (rohs), 2011/65/ec;di: 1907/2006 (reach);iso 4414;din en 983 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| 110 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione