PRESA CON FILETTO MASCHIO 884665

Accoppiatori rapidi serie multi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884665
Rubix:999200605001816
EAN:3660338380372
PRESA CON FILETTO MASCHIO 884665

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 884665


Il raccordo rapido MULTI è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spina: europei (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), italiani (5 mm) e svizzeri (5,5 mm).
Questo design speciale dei raccordi consente un facile montaggio con profili diversi, garantendo un perfetto serraggio.
Intercambiabilità:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
14,19 IVA esclusa
/ Unità
17,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione