BH2-60 MUFFE BH2-60

Hannifin Attacco rapido filettatura femmina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:BH2-60
Rubix:999200100051836
Produttore:BH2-60
BH2-60 MUFFE BH2-60

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4 in
Materialeottone (corpo, valvola);nitrile (guarnizione);acciaio inox (sfera)
NormaISO 7241-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BH2-60 MUFFE BH2-60


Gli innesti della Serie 60 (idraulici, fluidi, gas, vapore) fino a 5000 psi, si collegano con i nippli della Serie 60 ISO 7241 serie B. La Serie 60 di Parker è dotata di valvole a doppio otturatore ed è intercambiabile con altri raccordi rapidi conformi alla norma ISO 7241 serie B. Questi raccordi rapidi di uso generale sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e materiali per essere versatili per l'uso con diversi fluidi, compreso il vapore ad alta temperatura. La Serie 60 di Parker è multiuso per una varietà di applicazioni e pressioni fino a 5000 psi. Gli accoppiatori per vapore sono in ottone con O-ring a doppia interfaccia e sfere di bloccaggio in acciaio inox. Il materiale di tenuta è l'etilene propilene e la misura da 3/8" è dotata di un manicotto con anello di presa per facilitare l'utilizzo quando si indossano i guanti.
Applicazione: Uso generale
Materiale sfera: Acciaio inox
Materiale corpo: Ottone
Dimensione corpo (pollici): 1/4
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1/4 - 18
Tipo di connessione: NPTF femmina
Metà accoppiamento: Accoppiatore femmina
Peso dimensionale: 0,03998800959232614
Divisione: Divisione attacco rapido
Portata: 11, 3
Dimensione Hex: 0,81
Pressione massima di esercizio: 3700
Temperatura massima di esercizio: 121, 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di rivestimento: n/a
Tipo di prodotto: Collegamento manuale
Materiale di tenuta: Nitrile
Specifiche Met: ISO 7241-1 Serie B
Pressione di vuoto: 27,4, -0,9
Materiale valvola: Ottone
Tipo di valvola: Ottone

Punti di forza

-Intercambiabili in tutto il mondo con gli attacchi di altri produttori conformi alla norma ISO 7241 serie B
Giunto multiuso, ampiamente utilizzato in diverse applicazioni
Gli attacchi in acciaio sono dotati di un manicotto temprato per garantire resistenza e durata
L'arresto della valvola in metallo impedisce il controllo del flusso per garantire prestazioni costanti
Gli accoppiatori per vapore sono dotati di guarnizioni in etilene-propilene per resistere alle alte temperature e il modello da 3/8" è dotato di un manicotto con anello di presa per facilitare l'utilizzo quando si indossano i guanti
Gli accoppiatori in ottone sono dotati di doppi O-ring per una tenuta ridondante e di sfere di bloccaggio in acciaio inox per la resistenza alla corrosione
Gli accoppiatori in acciaio inox 316 sono dotati di guarnizioni in fluorocarbonio per la compatibilità chimica
Il bloccaggio opzionale del manicotto dell'accoppiatore aiuta a prevenire lo scollegamento accidentale

Applicazioni

Linee idrauliche industriali; lavorazione di prodotti alimentari e chimici; linee per acqua e refrigeranti; industria; edilizia; lavorazione chimica; pulizia commerciale; agricoltura

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4 in
Materialeottone (corpo, valvola);nitrile (guarnizione);acciaio inox (sfera)
NormaISO 7241-1
Temperatura massima121 °C
Tipo di filettaturanpt
Codice doganale74122000
€ 62,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione