Riferimenti
Camozzi:5180 3/8
Rubix:170000000470147
Produttore:50-5180-0058


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio cementato e zincato, guarnizioni nbr |
| Norma | profilo europeo |
Dettagli del prodotto : 50-5180-0058 5180 3/8
I giunti ad innesto rapido della Serie 5000 sono ideali in situazioni dove, per ragioni impiantistiche o di sicurezza, è necessario connettere o disconnettere frequentemente i collegamenti di un impianto. Tale operazione viene effettuata senza dover scaricare la pressione, permettendo quindi un notevole risparmio di tempo. I giunti ad Innesto rapido Serie 5000 con profilo Mini DN 5 sono compatibili con i giunti Rectus Serie 21 - 90, Legris 21. I giunti ad Innesto rapido Serie 5000 con profilo Europeo DN 7 sono compatibili con i giunti Cejn Serie 320.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio cementato e zincato, guarnizioni nbr |
| Norma | profilo europeo |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione