INNESTO CON PORTAGOMMA 884687

SPINE ISO B - PER TUBO FLESSIBILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884687
Rubix:999200605001833
EAN:3660338380549
INNESTO CON PORTAGOMMA 884687

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 884687


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Giunti rapidi iso b12 per tubi da 12 mm: il giunto rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per connettere un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spine: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Il design speciale dei giunti consente un facile montaggio con diversi profili, garantendo un attacco perfetto.

Applicazioni

Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione