INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884678

SPINE ISO B - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884678
Rubix:999200605001826
EAN:3660338380471
INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884678

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884678


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Filettatura esterna a giunti rapidi iso b12 g1/2: il giunto rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per connettere un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spina: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Il design speciale dei giunti consente un facile montaggio con diversi profili, assicurando un attacco perfetto.

Applicazioni

Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione