INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884676

SPINE ISO B - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884676
Rubix:999200605001824
EAN:3660338380457
INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884676

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO MASCHIO 884676


Materiale: Ottone Nichelato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Filettatura esterna a giunti rapidi iso b12 g1/4 il giunto rapido multiplo è una soluzione pratica ed economica per connettere un singolo giunto con 4 diversi tipi di profili di tasselli: europeo (7,5-7,8 mm), iso b12 (5,5 mm), italiano (5 mm) e svizzero (5,5 mm). Questo design speciale dei giunti consente un facile montaggio con diversi profili, assicurando una perfetta vestibilità.

Applicazioni

Applicazione:- Aria compressa- Altro attrezzo pneumatico- Vita e scienze

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione