Riferimenti
Mecaline:612836
Rubix:170000000532182
EAN:3660338021190

Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 612836
Acciaio carbonitrurato anticorrosione. Diametro del flusso: 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio carbonitrurato anti-corrosione |
| Norma | iso b12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione