COUPLING 21KBIW10MPN

Rectus Attacco rapido filettatura femmina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:21KBIW10MPN
Rubix:170000000572347
Produttore:21KBIW10MPN
EAN:4039747107358
COUPLING 21KBIW10MPN
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/8
Materialeottone nichelato
Norma2014 68 eu;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COUPLING 21KBIW10MPN


Sistema di attacco rapido con diametro nominale 5 per applicazioni pneumatiche e di movimentazione dei fluidi fino a 35 bar. Sistema di accoppiamento con il profilo più diffuso al mondo in questo diametro nominale. Disponibile in ottone o acciaio inox.
Applicazioni: Gestione dell'energia, Elettronica, Alimenti e bevande, In-Plant Automotive, Macchinari industriali, Laboratorio, Diagnostica, Pharma, Camion e rimorchi
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 21
Dimensioni di connessione: G 1/8
Dimensione attacco: 1/8"
Tipo di attacco: Femmina, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Femmina, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 2,7 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 14
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita, trasporti
Tipo di scambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Diametro esterno: 16
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,029

Punti di forza

-Mini accoppiamento industriale
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali

Applicazioni

Applicazioni di verniciatura;Trasferimento di fluidi;Approvvigionamento di gas in laboratorio;Applicazioni per il vuoto;Trattamento di alimenti e prodotti chimici;Linee per acqua e refrigeranti;Automazione;Gestione termica;Costruzione di macchinari;Industria;Movimentazione di materiali;Trasporto;Automotive;Scienze della vita;Processo;Alimenti e bevande;Attrezzature di soccorso;Aerospaziale

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8
Materialeottone nichelato
Norma2014 68 eu;gwi certificate;atex;2006/42/ec;reach;rohs
Temperatura massima100 °C
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,67 IVA esclusa
/ Unità
27,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione