PLG 1/4'' MALE BSPT ST 23SFAK13SXN
Parker Hannifin Attacco rapido Premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:23SFAK13SXN
Rubix:999180400101427
Produttore:23SFAK13SXN

Documenti
Dettagli del prodotto : PLG 1/4'' MALE BSPT ST 23SFAK13SXN
L'accoppiamento rapido Premium Parker Serie 23 è un giunto industriale conforme alle norme ISO 6150 B e US MIL-SPE+D13C 4109. È particolarmente adatto all'uso con sostanze gassose nell'industria. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere azionato con una sola mano. La valvola UltraFlo garantisce un flusso ottimale e basse perdite di carico. Il manicotto in acciaio contrasta le forze oscillanti e l'elevata profondità di inserimento è garantita da una guida dell'otturatore ottimizzata.
Dimensione della filettatura di connessione (pollici): 1/4
Tipo di connessione: Filetto maschio - conico
Diametro: 5,5 mm (nominale)
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: 900
Dimensione Hex: 14
Lunghezza: 42
Materiale: Acciaio nichelato
Pressione massima di esercizio: 35
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo: Spina
Valvola inclusa: No
Versione: Singolo arresto
Tipo di connessione: Filetto maschio - conico
Diametro: 5,5 mm (nominale)
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: 900
Dimensione Hex: 14
Lunghezza: 42
Materiale: Acciaio nichelato
Pressione massima di esercizio: 35
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo: Spina
Valvola inclusa: No
Versione: Singolo arresto
Punti di forza
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e basse perdite di carico
Il manicotto in acciaio contrasta le forze oscillanti
Funzionamento a una mano per un collegamento facile e veloce
Sistema di accoppiamento conforme a ISO 6150 B e US MIL-SPEC 4109
Il manicotto in acciaio contrasta le forze oscillanti
Funzionamento a una mano per un collegamento facile e veloce
Sistema di accoppiamento conforme a ISO 6150 B e US MIL-SPEC 4109
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | r 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | acciaio nichelato |
| Norma | us-mil-spec-c-4109;iso 6150 b;rohs;reach;atex;eu connectic |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
