PRESA CON FILETTO MASCHIO 884691

Accoppiatori rapidi serie alto flusso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884691
Rubix:999200605001836
EAN:3660338380570
PRESA CON FILETTO MASCHIO 884691
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
Normano
Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 884691


Il raccordo rapido GROSS DEBIT è specificamente progettato per consentire un’elevata velocità di flusso (2550 Nl/min), riducendo al minimo il calo di pressione.
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua, questa gamma di raccordi è specificamente progettata per consentire una portata elevata (2550 Nl/min), riducendo al minimo il calo di pressione.
I raccordi sono progettati anche per funzionare in condizioni di depressione e acqua.
Intercambiabilità:- Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08- Camozzi 5080/5180- CEJN 320- Aignep Serie 120/210- Festo KD-KS 4/6- Oetiker SC C- Hansen Auto-Flo 24

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialeottone nichelato
Normano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,14 IVA esclusa
/ Unità
29,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione