Riferimenti
Parker:21KBAW13MPN
Rubix:170000000572273
Produttore:21KBAW13MPN
EAN:4039747107150


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Norma | rohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec |
Documenti
Dettagli del prodotto : CPL G1/4 MALE BSPP NBR BR 21KBAW13MPN
La Serie 21 di Parker è un giunto industriale mini con il profilo più diffuso al mondo in questo diametro nominale. Questa serie di giunti ha prestazioni di portata superiori alla media per fluidi liquidi e gassosi. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere azionato con una sola mano. La Serie 21 si distingue per le dimensioni ridotte e l'ampia gamma di materiali e varianti di valvole.
Applicazioni: Gestione dell'energia, Elettronica, Alimenti e bevande, In-Plant Automotive, Macchinari industriali, Laboratorio, Diagnostica, Pharma, Camion e rimorchi
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 21
Dimensioni di connessione: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 2,7 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 17
Industria: Elettronica, Industria generale, Sanità e scienze della vita, Trasporti
Tipo di scambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Diametro esterno: 16
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,035
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 21
Dimensioni di connessione: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 2,7 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 17
Industria: Elettronica, Industria generale, Sanità e scienze della vita, Trasporti
Tipo di scambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Diametro esterno: 16
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Doppia chiusura
Peso: 0,035
Punti di forza
-Mini accoppiamento industriale
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura;Trasferimento di fluidi;Approvvigionamento di gas in laboratorio;Applicazioni per il vuoto;Trattamento di alimenti e prodotti chimici;Linee per acqua e refrigeranti;Automazione;Gestione termica;Costruzione di macchinari;Industria;Movimentazione di materiali;Trasporto;Automotive;Scienze della vita;Processo;Alimenti e bevande;Attrezzature di soccorso;Aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Norma | rohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione