PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/4 894389
TAPPO FILETTATO FEMMINA - ISO C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894389
Rubix:999221222063585
EAN:3660338468100
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/4 894389
Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Norma | iso c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione