COUPLING 26KAIW21MPX

Rectus Accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:26KAIW21MPX
Rubix:170000000575664
Produttore:26KAIW21MPX
EAN:4039747119979
COUPLING 26KAIW21MPX

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/2 in
Materialeottone
Norma2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COUPLING 26KAIW21MPX


L'attacco rapido di base Parker Serie 26 è un attacco universale in ottone con profilo industriale standard europeo. Si tratta di un sistema di accoppiamento con funzionamento a una sola mano e valvola standard, oltre a una massa ridotta. Il design ergonomico del manicotto impedisce lo sporco sul corpo della valvola.
Applicazioni: Alimenti e bevande, Compressori aria e gas, Macchinari industriali, Sicurezza e soccorso, Mobile e difesa, Camion e rimorchi
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Spina serie 26
Dimensione attacco: G 1/2
Dimensione attacco: 1/2"
Tipo di attacco: Femmina, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Femmina, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Accoppiatore
Diametro: 7,2 mm (nominale)
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Portata: 1070 L/min (aria)
Per tipo di fluido: Aria compressa, Aria
Funzione: Chiusura singola
Dimensione Hex: 24
Industria: Industria generale, Sanità e scienze della vita, Trasporti
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 44
Materiali di costruzione: Ottone
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Diametro esterno: 25
Tipo di rivestimento: Senza trattamento superficiale
Serie di prodotti: Serie 26
Stile di prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Materiale manicotto: Ottone
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo di valvola: Valvola standard
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,092

Punti di forza

Giunto universale in ottone con profilo standard europeo
Funzionamento a una mano per un collegamento facile e veloce
Forza di collegamento/scollegamento inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza
Rectus "inventore" della serie 26

Applicazioni

Elettroutensili pneumatici;Linee di assemblaggio;Compressori d'aria;Trasferimento di fluidi

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g 1/2 in
Materialeottone
Norma2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
Temperatura massima100 °C
Codice doganale84812090
€ 8,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione