PRESA CON FILETTO MASCHIO 884663

Accoppiatori rapidi serie multi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884663
Rubix:999200605001814
EAN:3660338380358
PRESA CON FILETTO MASCHIO 884663
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
Normaiso b12
Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 884663


Il raccordo rapido MULTI è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spina: europei (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), italiani (5 mm) e svizzeri (5,5 mm).
Questo design speciale dei raccordi consente un facile montaggio con profili diversi, garantendo un perfetto serraggio.
Intercambiabilità:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialeottone nichelato
Normaiso b12
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,22 IVA esclusa
/ Unità
16,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione