PLUG ISO C10 FOR HOSE CONNECTING 6 894397
RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI - ISO C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:736023
Mecaline:894397
Rubix:999221222063591
EAN:3660338468162
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 FOR HOSE CONNECTING 6 894397
Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Norma | ISO C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

