Riferimenti
Parker:QHPA54-G4X4-C
Rubix:999200100067370
Produttore:QHPA54-G4X4-C


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Materiale | acciaio argentato (corpo) |
| Norma | iso 14541 |
Documenti
Dettagli del prodotto : QUICK COUPLING,FEMALE COUPLER: QHPA54-G4X4-C
L'accoppiamento rapido a vite Parker Serie QHPA è adatto per applicazioni difficili. La serie QHPA è un sistema di accoppiamento robusto con una struttura modulare in acciaio e una pressione di esercizio fino a 450 bar.
Dimensione corpo: 1/2"
Dimensione filettatura di collegamento: 1/2"
Tipo di collegamento: Filettatura BSPP femmina - DIN 3852 Forma Y
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Tipo di raccordo: Giunto
Dimensione esagonale: 30
Lunghezza: 73
Materiali di costruzione: Acciaio, placcato argento
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: 110
Temperatura minima di esercizio: -25
Diametro esterno: n/a
Materiale della guarnizione: NBR
Dimensione: 3
Versione: n/a
Peso: 311
Dimensione filettatura di collegamento: 1/2"
Tipo di collegamento: Filettatura BSPP femmina - DIN 3852 Forma Y
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Tipo di raccordo: Giunto
Dimensione esagonale: 30
Lunghezza: 73
Materiali di costruzione: Acciaio, placcato argento
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: 110
Temperatura minima di esercizio: -25
Diametro esterno: n/a
Materiale della guarnizione: NBR
Dimensione: 3
Versione: n/a
Peso: 311
Punti di forza
Filettatura autobloccante e guarnizione esterna per evitare disconnessioni accidentali - Accoppiamento a vite
Guarnizioni in NBR e anello di back-up in PTFE per resistere all'impulsione della pressione
Collegabile in pressione fino a 50 bar
Elevata resistenza agli urti meccanici e idraulici e sopportazione delle vibrazioni
Manicotto montato sull'estremità maschio per proteggere l'area di tenuta
Valvola ad otturatore in tre parti con guarnizione sagomata per evitare il dilavamento della guarnizione ad alte portate
Guarnizioni in NBR e anello di back-up in PTFE per resistere all'impulsione della pressione
Collegabile in pressione fino a 50 bar
Elevata resistenza agli urti meccanici e idraulici e sopportazione delle vibrazioni
Manicotto montato sull'estremità maschio per proteggere l'area di tenuta
Valvola ad otturatore in tre parti con guarnizione sagomata per evitare il dilavamento della guarnizione ad alte portate
Applicazioni
Agricoltura;Edilizia;Movimentazione materiali;Macchine agricole e mobili;Martelli da roccia;Macchine forestali;Spazzaneve;Escavatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Materiale | acciaio argentato (corpo) |
| Norma | iso 14541 |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione