PRESA CON PORTAGOMMA 884646
ATTACCHI RAPIDI SERIE MINI - PER TUBO FLESSIBILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884646
Rubix:999200605001801
EAN:3660338380228
Documenti
Dettagli del prodotto : PRESA CON PORTAGOMMA 884646
I giunti industriali e le ghiere MINI a taglio singolo (diametro 5 mm) sono i profili più diffusi al mondo in questo diametro nominale.
Adatto per aria compressa, acqua e un'ampia gamma di fluidi liquidi e gassosi.
Sistema di accoppiamento con una sola mano.Intercambiabilità:- Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Materiale: Corpo in ottone nichelato. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.
Adatto per aria compressa, acqua e un'ampia gamma di fluidi liquidi e gassosi.
Sistema di accoppiamento con una sola mano.Intercambiabilità:- Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Materiale: Corpo in ottone nichelato. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | NO |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione