Riferimenti
Mecaline:860297
Rubix:170000000538297
EAN:3660338152412

Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 860297
Acciaio carbonitrurato anticorrosione. Diametro del flusso: 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | r 1/2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio carbonitrurato anti-corrosione |
| Norma | iso b12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione