PRESA CON FILETTO MASCHIO 736032

Raccordo ISO B12

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:736032
Rubix:170000000532989
EAN:3660338021114
PRESA CON FILETTO MASCHIO 736032

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialepolimero rinforzato con fibre di vetro
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 736032


Raccordo polimerico rinforzato con fibra di vetro con diametro di 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da –15 °C a +70 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialepolimero rinforzato con fibre di vetro
NormaISO B12
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione