4805-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-3/3

Connettore per tubo spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:RTU-PK-3/3
Rubix:160000000578282
Produttore:4805
EAN:4052568019174
4805-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-3/3
Riepilogo info tecniche
Connessione 14 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 4805-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-3/3


Raccordo per tubi RTU-PK-3/3 Con raccordo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR. Dimensione nominale=2,5 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=PK-3, Nota sui materiali=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x20x10 mm
Peso0,86 g
Connessione 14 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,22 IVA esclusa
/ Unità
2,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione