COUPLINGS ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894379

ATTACCHI RAPIDI DI SICUREZZA CON MANOPOLA - ISO C - FEMALLE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:736004
Mecaline:894379
Rubix:999221222063578
EAN:3660338468032
COUPLINGS ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894379

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/2
Materialealluminio
NormaISO C

Documenti

Dettagli del prodotto : COUPLINGS ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894379


I raccordi MECALINE consentono il collegamento e lo scollegamento in totale sicurezza, grazie a un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza colpi di frusta. Questi raccordi di sicurezza sono conformi alle norme ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø flusso 5,5 mm). Materiale: corpo in alluminio anodizzato. Portata: 680 l/min a 6 bar con 10% di delta P. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: da -20°C a + 80°C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialealluminio
NormaISO C
€ 30,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione