PLUG ISO C10 MALE CONNECTING 1/2 894395
ESTREMITÀ A FILETTATURA CILINDRICA MASCHIO - ISO C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894395
Rubix:999221222063590
EAN:3660338468155
Documenti
Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 MALE CONNECTING 1/2 894395
Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Norma | ISO C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione