PRESA CON PORTAGOMMA 884672

Accoppiatori rapidi serie multi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884672
Rubix:999200605001821
EAN:3660338380426
PRESA CON PORTAGOMMA 884672

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeottone nichelato
NormaISO B12

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON PORTAGOMMA 884672


Il raccordo rapido MULTI è una soluzione pratica ed economica per collegare un singolo raccordo con 4 diversi tipi di profili di spina: europei (7,5-7,8 mm), ISO B12 (5,5 mm), italiani (5 mm) e svizzeri (5,5 mm).
Questo design speciale dei raccordi consente un facile montaggio con profili diversi, garantendo un perfetto serraggio.
Intercambiabilità:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeottone nichelato
NormaISO B12
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione