Riferimenti
Parker:25SBAW13MPN
Rubix:170000000575155
Produttore:25SBAW13MPN
EAN:4039747117616


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | rohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec |
Documenti
Dettagli del prodotto : PLG G1/4 MALE BSPP NBR BR 25SBAW13MPN
Giunto industriale universale Parker con profilo europeo standard. Sistema di accoppiamento azionabile con una sola mano. Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e basse perdite di carico. La serie si distingue per il design robusto e la lunga durata anche in caso di utilizzo più gravoso.
Applicazioni: Gestione dell'energia, In-Plant Automotive, Macchinari industriali, Elettronica, Mobile e difesa, Camion e rimorchi
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibili: Accoppiatore serie 25, accoppiatore serie 1600, accoppiatore serie 1625
Dimensioni attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 7,8 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 7,1 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 22
Industria: Industria generale, trasporti, elettronica
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 43
Materiali di costruzione: Ottone
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 25
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola ad alto flusso
Versione: Doppio arresto
Peso: 0,0461
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibili: Accoppiatore serie 25, accoppiatore serie 1600, accoppiatore serie 1625
Dimensioni attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 7,8 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 7,1 L/min (acqua)
Per tipi di fluidi: Fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Doppio arresto
Dimensione Hex: 22
Industria: Industria generale, trasporti, elettronica
Tipo di scambio: Profilo europeo
Lunghezza: 43
Materiali di costruzione: Ottone
Pressione massima di esercizio: fino a 35, fino a 507
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di funzionamento: Manicotto
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 25
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Valvola inclusa: Sì
Tipo di valvola: Valvola ad alto flusso
Versione: Doppio arresto
Peso: 0,0461
Punti di forza
Accoppiamento industriale con profilo standard europeo
Forze di collegamento ridotte
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e una bassa perdita di pressione
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Forze di collegamento ridotte
Valvola UltraFlo per un flusso ottimale e una bassa perdita di pressione
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Applicazioni
Applicazioni di verniciatura;Trasferimento di fluidi;Approvvigionamento di gas in laboratorio;Applicazioni per il vuoto;Trattamento di alimenti e prodotti chimici;Linee di acqua e refrigeranti;Automazione;Gestione termica;Costruzione di macchinari;Industria;Movimentazione di materiali;Trasporto;Automotive;Scienze della vita;Processo;Alimenti e bevande;Attrezzature di soccorso;Aerospaziale;Idraulica mobile;Industriale;Macchine utensili;Movimentazione di materiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | rohs;reach;atex;2014 68 eu connectic;2006/42/ec |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione