INNESTO CON PORTAGOMMA 884707

Bit veloci profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:884707
Rubix:999200605001848
EAN:3660338380693
INNESTO CON PORTAGOMMA 884707
Riepilogo info tecniche
Connessione 110
Materialeottone nichelato
Normano
Documenti

Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 884707


Materiale: Ottone nichelato. Diametro del flusso: 7,4 mm. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone nichelato
Normano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,59 IVA esclusa
/ Unità
3,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione