7604-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-4/6

Connettore per tubo spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:RTU-PK-4/6
Rubix:160000000578623
Produttore:7604
EAN:4052568020071
7604-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-4/6
Riepilogo info tecniche
Connessione 18 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 7604-RACCORDO PER TUBI RTU-PK-4/6


Raccordo per tubi RTU-PK-4/6 Con raccordo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR. Dimensione nominale=3,4 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per ulteriori operazioni), Connessione pneumatica=(* PK-4, * PK-6), Nota sui materiali=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x20 mm
Peso3,95 g
Connessione 18 mm
Materialeottone (alloggiamento)
Normarohs-compliant
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione