COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 3/8 894382
ATTACCHI RAPIDI DI SICUREZZA CON MANOPOLA - ISO C - FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894382
Rubix:999221222063580
EAN:3660338468056
Documenti
Dettagli del prodotto : COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 3/8 894382
I raccordi MECALINE consentono il collegamento e lo scollegamento in totale sicurezza, grazie a un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza colpi di frusta. Questi raccordi di sicurezza sono conformi alle norme ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø flusso 5,5 mm). Materiale: corpo in alluminio anodizzato. Portata: 680 l/min a 6 bar con 10% di delta P. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: da -20°C a + 80°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Norma | iso c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione