INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884702
SPINE PROFILO EURO - FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884702
Rubix:999200605001844
EAN:3660338380655
Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON FILETTO FEMMINA 884702
Materiale: Ottone Nichelato. Diametro di portata: 7,4 mm. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20 °C a +80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g3/8 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione