COUPLINGS ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/4 894377
ATTACCHI RAPIDI DI SICUREZZA CON MANOPOLA - ISO C - FEMALLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894377
Rubix:999221222063576
EAN:3660338468018
Documenti
Dettagli del prodotto : COUPLINGS ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/4 894377
I raccordi MECALINE consentono il collegamento e lo scollegamento in totale sicurezza, grazie a un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza colpi di frusta. Questi raccordi di sicurezza sono conformi alle norme ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø flusso 5,5 mm). Materiale: corpo in alluminio anodizzato. Portata: 680 l/min a 6 bar con 10% di delta P. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: da -20°C a + 80°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Norma | ISO C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione