PRESA CON PORTAGOMMA 884645

ATTACCHI RAPIDI SERIE MINI - PER TUBO FLESSIBILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884645
Rubix:999200605001800
EAN:3660338380211
PRESA CON PORTAGOMMA 884645

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone nichelato
NormaNO

Documenti

Dettagli del prodotto : PRESA CON PORTAGOMMA 884645


I giunti industriali e le ghiere MINI a taglio singolo (diametro 5 mm) sono i profili più diffusi al mondo in questo diametro nominale.
Adatto per aria compressa, acqua e un'ampia gamma di fluidi liquidi e gassosi.
Sistema di accoppiamento con una sola mano.Intercambiabilità:- Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Materiale: Corpo in ottone nichelato. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone nichelato
NormaNO
9,93 IVA esclusa
/ Unità
12,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione