Riferimenti
Mecaline:736033
Rubix:170000000532990
EAN:3660338021121
Documenti
Dettagli del prodotto : PRESA CON FILETTO MASCHIO 736033
Raccordo polimerico rinforzato con fibra di vetro con diametro di 6 mm. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: Da –15 °C a +70 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 3/8 |
|---|---|
| Materiale | polimero rinforzato con fibre di vetro |
| Norma | ISO B12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione