Riferimenti
Mecaline:884659
Rubix:999200605001811
EAN:3660338380327
Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 884659
Materiale: Ottone nichelato. Diametro del flusso: 5 mm. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: -20 °C...+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Norma | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

