COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 1/4 894381

ATTACCHI RAPIDI DI SICUREZZA CON MANOPOLA - ISO C - FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894381
Rubix:999221222063579
EAN:3660338468049
COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 1/4 894381

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g1/4
Materialealluminio
NormaISO C

Documenti

Dettagli del prodotto : COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 1/4 894381


I raccordi MECALINE consentono il collegamento e lo scollegamento in totale sicurezza, grazie a un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza colpi di frusta. Questi raccordi di sicurezza sono conformi alle norme ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø flusso 5,5 mm). Materiale: corpo in alluminio anodizzato. Portata: 680 l/min a 6 bar con 10% di delta P. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: da -20°C a + 80°C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/4
Materialealluminio
NormaISO C
30,48 IVA esclusa
/ Unità
37,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione