Riferimenti
Parker:21SFAW13MXN
Rubix:170000000573554
Produttore:21SFAW13MXN
EAN:4039747109833


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Norma | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
Dettagli del prodotto : PLG G1/4 MALE BSPP BR 21SFAW13MXN
La Serie 21 di Parker è un giunto industriale mini con il profilo più diffuso al mondo in questo diametro nominale. Questa serie di giunti ha prestazioni di portata superiori alla media per fluidi liquidi e gassosi. Il sistema di accoppiamento è stato sviluppato per essere azionato con una sola mano. La Serie 21 si distingue per le dimensioni ridotte e l'ampia gamma di materiali e varianti di valvole.
Applicazioni: Gestione dell'energia, elettronica, macchinari industriali, medicale
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Accoppiatore serie 21
Dimensione attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 550 L/min (aria), 2,7 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Aria compressa, aria, fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 17
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di interscambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: fino a -40
Tipo di funzionamento: n/a
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,018
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker, Rectus
Fitting compatibile: Accoppiatore serie 21
Dimensione attacco: G 1/4
Dimensione attacco: 1/4"
Tipo di attacco: Maschio, BSPP ISO 228 Parallelo
Tipo di connessione: Maschio, BSPP
Mezzo di accoppiamento: Spina
Diametro: 5 mm (nominale)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: 550 L/min (aria), 2,7 L/min (acqua)
Per tipo di fluido: Aria compressa, aria, fluidi chimici, gas, acqua
Funzione: Passaggio diretto
Dimensione Hex: 17
Industria: Elettronica, industria generale, sanità e scienze della vita
Tipo di interscambio: Profilo europeo
Materiali di costruzione: Ottone, nichelato
Pressione massima di esercizio: fino a 35
Temperatura massima di esercizio: fino a 240, fino a 464
Temperatura minima di esercizio: fino a -40
Tipo di funzionamento: n/a
Tipo di placcatura: Nichelato
Serie di prodotti: Serie 21
Stile del prodotto: Attacco rapido
Tipo di prodotto: Attacchi rapidi pneumatici
Quantità per scatola: 10
Regione di origine: Germania
Materiale della guarnizione: Senza guarnizione
Forma: Dritto
Specifiche Met: ATEX, RoHS
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Valvola inclusa: No
Tipo di valvola: Senza valvola
Versione: Chiusura singola
Peso: 0,018
Punti di forza
-Mini accoppiamento industriale
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali
Funzionamento con una sola mano per un collegamento facile e veloce
Profilo dell'innesto più comune in tutto il mondo
Grande varietà di materiali, tipi di chiusura e connessioni finali
Applicazioni
Macchinari per l'edilizia; industriali; movimentazione di materiali; trasporti; automotive; scienze biologiche; processi; alimenti e bevande; attrezzature di soccorso; aerospaziale; applicazioni di verniciatura; trasferimento di fluidi; fornitura di gas in laboratorio; applicazioni per il vuoto; lavorazione di alimenti e prodotti chimici; linee per acqua e refrigeranti; automazione; gestione termica
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Norma | CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;GWI CERTIFICATE;MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC;REACH-DECLARATION;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione