PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894391

TAPPO FILETTATO FEMMINA - ISO C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:894391
Rubix:999221222063587
EAN:3660338468124
PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894391
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g1/2
Materialeacciaio
Normaiso c
Documenti

Dettagli del prodotto : PLUG ISO C10 FEMALE CONNECTING 1/2 894391


Materiale: acciaio temprato e zincato. Diametro del flusso: 5,5 mm. Profilo ISO C10. Pressione nominale: 12 bar. Temperatura: da -20°C a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1g1/2
Materialeacciaio
Normaiso c
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,01 IVA esclusa
/ Unità
17,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione