Riferimenti
Mecaline:612835
Rubix:170000000532181
EAN:3660338021176

Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO CON PORTAGOMMA 612835
Acciaio carbonitrurato anti-corrosione.
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Diam. di passaggio: 6 mm. Portata: 883 I/min a 6 bar con Delta P 10%
Pressione nominale: 16 bar. Temperatura: da -15°C a +70°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio carbonitrurato anti-corrosione |
| Norma | iso b12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
