COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 1/2 894383
ATTACCHI RAPIDI DI SICUREZZA CON MANOPOLA - ISO C - FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:894383
Rubix:999221222063581
EAN:3660338468063
Documenti
Dettagli del prodotto : COUPLINGS ISO C10 MALE CONNECTING 1/2 894383
I raccordi MECALINE consentono il collegamento e lo scollegamento in totale sicurezza, grazie a un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza colpi di frusta. Questi raccordi di sicurezza sono conformi alle norme ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Ø flusso 5,5 mm). Materiale: corpo in alluminio anodizzato. Portata: 680 l/min a 6 bar con 10% di delta P. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: da -20°C a + 80°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/2 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Norma | iso c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione